Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 8÷16V; GPIO,RS485; Antenne,RTC; 82x82x22mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFID Leser; 8÷16V; GPIO,RS485; Antenne,RTC; 82x82x22mm; weiss
RFID Leser; 8÷16V; GPIO,RS485; Antenne,RTC; 82x82x22mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-UW-U4A
Hersteller:
     NETRONIX
Herst.-Nr.:
     UW-U4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID Antenne
rfid antenne
Hersteller: NETRONIX
Montage: Wandbefestigung
Gehäusefarbe: weiss
Versorgungsspannung: 8...16V
Frequenz: 125kHz
Schnittstelle: RS485;GPIO
Ausgangs-Art: Relais
Abmessungen: 82x82x22mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne;RTC
Transponder-Art: Unique
Kartenspeicher: 1000
Ereignisspeicher: 4000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
NETRONIX:
NETRONIX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.