Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UWX1H3R3MCL1GB
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWX1H3R3MCL1GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UWX
Betriebsstrom: 17mA
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0524*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.