Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; 0,6A/125VDC; mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; 0,6A/125VDC; mit Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-V-162-1C26
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-162-1C26
EAN/GTIN:
     4536854146749
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter omron
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 50000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...105°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x15,9x10,3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 4,75x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,6A / 125V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,45N
Hebellänge: 27,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: V
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.