Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 102,5mm; W: 2,45mm; Polyamid; 100N; grau; Ømax: 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau
Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau
Artikel-Nr.:
     2805-V100R-PA46-GY
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...130°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 102,5mm
Breite der Kabelbinder: 2,45mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 20mm
Festigkeit der Kabelbinder: 100N
Herstellerserie: V100R
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
24
€ 5,90*
ab € 271,71*
€ 301,51*
1
Frei Haus
ab € 269,50*
€ 324,70*
1
Frei Haus
ab € 272,18*
€ 327,98*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 275,50*
€ 339,56*
Lager 2805
24
€ 6,90*
ab € 264,15*
€ 357,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 357,88*
€ 425,8772
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 324,33*
€ 385,9527
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 290,78*
€ 346,0282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,15*
€ 314,3385
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,26415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 8.589,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.