Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 130VAC; 175VDC; 205V; 46,8x60,3x23mm; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-V131DB40
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V131DB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 46,8x60,3x23mm
Max. Betriebsspannung: 130V AC;175V DC
Fassungsvermögen: 10nF
Anzahl Ausgänge: 2
Varistor-Typ: Block
Varistorspannung: 205V
E10/1000µs Energie: 270J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
30
€ 6,90*
ab € 35,14*
€ 41,54*
1
€ 8,95*
ab € 37,27*
€ 51,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.246,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.