Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V15T16-EZ200A02
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-EZ200A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuseabmessungen: 29,7x10,3x15,9mm
Ausgänge: Verbinder 4,7x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebellänge: 27,6mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: V15T
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.