Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 9VAC; 13VDC; 18V; 40A; 60mJ; -55÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V18MA1A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V18MA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Varistor
drahtwiderstand
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...85°C
Max. Betriebsspannung: 9V AC;13V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 18V
Varistorstrom max. 8/20µs: 40A
E10/1000µs Energie: 60mJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.