Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 250VAC; 330VDC; 390V; Maße Korp: 62x15x67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-V251DA40
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V251DA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 23mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 62x15x67mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;330V DC
Fassungsvermögen: 5nF
Varistor-Typ: Block
Varistorspannung: 390V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
36
€ 6,90*
ab € 33,39*
€ 39,28*
1
€ 8,95*
ab € 29,72*
€ 44,71*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 31,37*
€ 51,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.414,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.