Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/220VAC; 5A/24VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/220VAC; 5A/24VDC; IP65
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/220VAC; 5A/24VDC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-V30-21D-12B-S
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     GQ30-11ZD/B/12V/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Testspannung: 1,5kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 24V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 5N
Beleuchtung: LED;Punktschalter
Beleuchtungsspannung: 12V
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: blau
Schalterform: flach
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Ringart: abgerundet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.