Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 320VAC; 420VDC; 510V; Maße Korp: 62x15x67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-V321DA40
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V321DA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 23mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 62x15x67mm
Max. Betriebsspannung: 320V AC;420V DC
Fassungsvermögen: 3800pF
Varistor-Typ: Block
Varistorspannung: 510V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
36
€ 6,90*
ab € 35,34*
€ 41,72*
1
€ 8,95*
ab € 30,42*
€ 42,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.501,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.