Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Impuls; 15V; 15V; Netzteil; 21,5x18x13,8mm; 7W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transformator: Impuls; 15V; 15V; Netzteil; 21,5x18x13,8mm; 7W
Transformator: Impuls; 15V; 15V; Netzteil; 21,5x18x13,8mm; 7W
Artikel-Nr.:
     2805-V50113
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     V50113
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HAHN
Leistung: 7W
Äußere Abmessungen: 21,5x18x13,8mm
Transformator-Typ: Impuls
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Anwendung: Netzteil
Passendes Zubehör: TNY276
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,88096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 176 Stück (ab € 7,30046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.446,07056*
€ 1.720,82397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.433,0008*
€ 1.705,27095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.371,05056*
€ 1.631,55017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.330,00032*
€ 1.582,70038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.284,88096*
€ 1.529,00834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.