Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 1A/125VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V7-1D19D8-201
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-1D19D8-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 1a 125v
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Verbinder 4,75x0,5mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 125V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,76N
Hebellänge: 12,4mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: V7
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.