Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V7-2B17D8-022
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-2B17D8-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Verbinder 4,75x0,5mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,4N
Hebellänge: 27,4mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Herstellerserie: V7
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.