Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 7,62mm; 90°-Winkel; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-V70201510000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     V70201510000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 2-polig
buchsenleiste
amphenol buchsenleiste
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktraster: 7,62mm
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
310
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
1 Tag
3690
10
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,576*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 310 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 310 Stück ( entspricht € 114,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.