Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 7,62mm; 90°-Winkel; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V70402510000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     V70402510000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktraster: 7,62mm
Sperrsystem: geschraubt;gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.