Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 7,62mm; 90°-Winkel; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V70631800100G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     V70631800100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktraster: 7,62mm
Sperrsystem: geschraubt;gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 1.320.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2640 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2640 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 13200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 26400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1320000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.