Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 7,5mm; gerade; Buchse; weiblich; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V706A2500000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     V706A2500000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktraster: 7,5mm
Sperrsystem: geschraubt;gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.