Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 7,62mm; gerade; Buchse; weiblich; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V70701500000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     V70701500000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...115°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Kontaktraster: 7,62mm
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.