Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 750VAC; 970VDC; 1,2kV; Maße Korp: 62x15x67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V751DA40
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     V751DA40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
littelfuse varistoren
varistor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: schraubbar
Ausgangsraster: 23mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuseabmessungen: 62x15x67mm
Max. Betriebsspannung: 750V AC;970V DC
Fassungsvermögen: 1,8nF
Varistor-Typ: Block
Varistorspannung: 1,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 72 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 180 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 360 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.