Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED,mit Trenntransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED,mit Trenntransformator
Buchse; RJ45; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED,mit Trenntransformator
Artikel-Nr.:
     2805-V890-1AX1-A1
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     V890-1AX1-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Modularbuchsen
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED;mit Trenntransformator
LED-Farbdioden: LED1: Grün;LED2: Gelb
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.