Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M16; 150mm2; Crimpverbindung; L: 81mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M16; 150mm2; Crimpverbindung; L: 81mm
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M16; 150mm2; Crimpverbindung; L: 81mm
Artikel-Nr.:
     2805-VA01-0041
Hersteller:
     OUNEVA
Herst.-Nr.:
     VA01-0041 PK15017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: OUNEVA
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Länge: 81mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 150mm2
Innendurchmesser: 17mm
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M16
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,58*
€ 249,4002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,05*
€ 247,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,52*
€ 238,6188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,58*
€ 220,8402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,93*
€ 206,9767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.