Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M12; 240mm2; Crimpverbindung; L: 99mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M12; 240mm2; Crimpverbindung; L: 99mm
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M12; 240mm2; Crimpverbindung; L: 99mm
Artikel-Nr.:
     2805-VA01-0103
Hersteller:
     OUNEVA
Herst.-Nr.:
     VA01-0103 PK24012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: OUNEVA
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Länge: 99mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 240mm2
Innendurchmesser: 13mm
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M12
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.