Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M10; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M10; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M10; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-VA01-0131
Hersteller:
     OUNEVA
Herst.-Nr.:
     VA01-0131 PK1610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
ouneva rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: OUNEVA
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Länge: 40mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Innendurchmesser: 10,5mm
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M10
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.