Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M12; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M12; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M12; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-VA01-0132
Hersteller:
     OUNEVA
Herst.-Nr.:
     VA01-0132 PK1612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: OUNEVA
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Länge: 43,5mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Innendurchmesser: 12,5mm
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M12
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.