Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm Buchse 3pin,Jack 3,5mm 3pin Stecker; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Jack 3,5mm Buchse 3pin,Jack 3,5mm 3pin Stecker; 3m
Kabel; Jack 3,5mm Buchse 3pin,Jack 3,5mm 3pin Stecker; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-VAB-B06-B300-M
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAB-B06-B300-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Buchse 3pin;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Ausführung: stereo
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.