Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; flach,USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; flach,USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; 1,5m
Kabel; flach,USB 2.0; USB A-Stecker,Mini-USB-B-Stecker; 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-VAS-A14-B150
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAS-A14-B150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
usb anschlusskabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 2A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Mini-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0;flach
Aderdurchmesser: 28AWG;26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.