Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter USB-RS232; D-Sub 9pin Stecker,USB A-Stecker; PVC; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VAS-C02-B100
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAS-C02-B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB RS232 Adapter
Hersteller: VENTION
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;D-Sub 9pin Stecker
Ausführung: USB 2.0
Geräte-Typ: Konverter USB - RS232
Software: kompatibel mit Windows 10;kompatibel mit Windows 7;kompatibel mit Windows XP;kompatibel mit Windows 8.1;kompatibel mit Windows 8;kompatibel mit Linux;kompatibel mit MAC-OS;kompatibel mit Windows 11
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.