Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 35VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VB1V220ME054000CE0
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     VB1V220ME054000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 35V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,03649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,40*
€ 966,756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 801,60*
€ 953,904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 770,20*
€ 916,538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 754,00*
€ 897,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 729,80*
€ 868,462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.