Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,8kV; If: 18A; Ifsm: 550A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,8kV; If: 18A; Ifsm: 550A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,8kV; If: 18A; Ifsm: 550A
Artikel-Nr.:
     2805-VBO36-18NO8
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO36-18NO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: FO-B
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom: 18A
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.