Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 70A; Ifsm: 550A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 70A; Ifsm: 550A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 70A; Ifsm: 550A
Artikel-Nr.:
     2805-VBO68-12NO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO68-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ECO-PAC 1
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 70A
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.