Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 4÷12mm; 230VAC; OUT: SPDT; Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 4÷12mm; 230VAC; OUT: SPDT; Polyester
Sensor: kapazitativ; Bereich: 4÷12mm; 230VAC; OUT: SPDT; Polyester
Artikel-Nr.:
     2805-VC12RT23010M
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VC12RT23010M
EAN/GTIN:
     5709870007090
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 1s...10min
Gehäuse-Material: Polyester
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 2A
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Sensorgehäuse: Ø32
Bereich: 4...12mm
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais;Einstellung der Sensibilität
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: VC12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,06*
€ 153,39*
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 174,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 136,50*
€ 184,84*
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 212,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.