Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷264VAC; 5VDC; IAusg: 600mA; OUT: 1; 80%; VCE03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷264VAC; 5VDC; IAusg: 600mA; OUT: 1; 80%; VCE03
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷264VAC; 5VDC; IAusg: 600mA; OUT: 1; 80%; VCE03
Artikel-Nr.:
     2805-VCE03US05
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VCE03US05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 40,6x19,1x19,1mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 52kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: VCE03
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,67*
€ 12,87*
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 13,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 15,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.