Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 25mm; Innengew: M5; 10mm; H: 19mm; Deckel: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 25mm; Innengew: M5; 10mm; H: 19mm; Deckel: schwarz
Rändelschraube; Ø: 25mm; Innengew: M5; 10mm; H: 19mm; Deckel: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.25B-M5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     69812-C9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 25mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: schwarz
Höhe: 19mm
Gewindelänge: 10mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M5
Material Schmelzteile: Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.