Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M12; 20mm; H: 32mm; Deckel: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M12; 20mm; H: 32mm; Deckel: orange
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M12; 20mm; H: 32mm; Deckel: orange
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.50P-M12X20-C2
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.50 P-M12X20-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: orange
Höhe: 32mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M12
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.