Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 25MHz; Ch: 2; 5kpts; 100Msps; 400V; 8bit; 1MΩ/10pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 25MHz; Ch: 2; 5kpts; 100Msps; 400V; 8bit; 1MΩ/10pF
Oszilloskop PC; 25MHz; Ch: 2; 5kpts; 100Msps; 400V; 8bit; 1MΩ/10pF
Artikel-Nr.:
     2805-VDS1022I
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     VDS1022I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: OWON
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: USB 2.0
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/10pF
Abmessungen: 170x120x18mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Netzteil;Bedienungsanleitung;Regelung der Sonde;Messsonde x2
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT
Abtasten: 100Msps
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;pulse;slope;alternativ
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 25MHz
Anstiegszeit: ≤14ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...5V/div
Aufnahmelänge: 5kpts
Bedienung: SCPI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.