Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (1999); ØLeitg: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (1999); ØLeitg: 22mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (1999); ØLeitg: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-DCM100
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DCM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 131,5x61x24,8mm
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung bei Bereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 22mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 600A;20A;200A;2A
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 500V;2V;20V;200V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Parameter anzeigen: (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.