Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Oszilloskop PC; 500kHz; Ch: 2; Eingangskopplung: AC, DC; 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 500kHz; Ch: 2; Eingangskopplung: AC, DC; 30V
Oszilloskop PC; 500kHz; Ch: 2; Eingangskopplung: AC, DC; 30V
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-PCSU02
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     PCSU02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: VELLEMAN
Anzahl Kanäle: 2
Max. Spannung: 30V
Eingangsimpedanz: 100kΩ/20pF
Abmessungen: 85x14x40mm
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel
Auflösung: 8bit
Zusatzfunktionen: Spektrumsanalysator;Datenlogger
Messgerät-Eigenschaften: FFT Analyse
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC
Band: 500kHz
Eingangsempfindlichkeit: 0,1...5V/div
Zeitbasis: 5µ...500ms/div
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.