Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x38mm; 115,19m3/h; 69,9dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VF60381BX-A9H
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     VF60381BX-000U-A9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 2185mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 115,19m3/h
Statischer Druck: 122,94mm H2O
Lärmbelastung: 69,9dBA
Drehzahl: 22800 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 26,22W
Leitungsgröße: 24AWG
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.