Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x56mm; 33,47m3/h; 67,9dBA; 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG40561B1-A9H
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     VG40561B1-000U-A9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 863mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 6,1...13,2V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x56mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 33,47m3/h
Statischer Druck: 105,66mm H2O
Lärmbelastung: 67,9dBA
Drehzahl: 17800 (±10%)Umdr./Min;20400 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 10,36W
Leitungsgröße: 28AWG
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 5.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1040 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1040 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2080 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5200 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.