Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; männlich; PIN: 2; VG95234; 41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95234B116A11PN
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95234B1-16A11PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Gehäuse: Größe 16
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 41A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Entspricht Norm: VG 95234
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Herstellerserie: VG95234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.