Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; weiblich; PIN: 41; Größe 20; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328C20-41SY
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328C20-41SY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 20
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 41
Steckverbinder-Serie: VG95328
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.