Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Stecker; weiblich; PIN: 10; VG95328; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328K12-10SN
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328K12-10SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 12
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Anzahl Pole: 10
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Polarisierung: N
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Herstellerserie: VG95328
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.