Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 25VDC; Ø5x5,4mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VH1E220MC054000CE0
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     VH1E220MC054000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24.000 Stück (ab € 0,02317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 639,60*
€ 761,124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 637,44*
€ 758,5536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 597,36*
€ 710,8584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,92*
€ 694,8648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 556,08*
€ 661,7352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.