Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1500uH; 320mA; 6Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1500uH; 320mA; 6Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 1500uH; 320mA; 6Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-VHBCC-152J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     VHBCC-152J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 1,5 mh
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6x16mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,32A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 70
Testfrequenz: 0,1MHz
Resonanzfrequenz: 0,65MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,45*
€ 211,1655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,59*
€ 210,1421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,71*
€ 198,3849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,05*
€ 182,1295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,05*
€ 169,0395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.