Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 18000uH; 86mA; 90Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 18000uH; 86mA; 90Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 18000uH; 86mA; 90Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-VHBCC-183J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     VHBCC-183J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 90Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6x16mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 86mA
Induktivität: 18mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 50
Testfrequenz: 10kHz
Resonanzfrequenz: 0,16MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.