Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 330uH; 630mA; 1,4Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 330uH; 630mA; 1,4Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 330uH; 630mA; 1,4Ω; Ø6x16mm; ±5%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-VHBCC-331J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     VHBCC-331J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 1,4Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6x16mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,63A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 25
Testfrequenz: 0,1MHz
Resonanzfrequenz: 1,4MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,98*
€ 211,7962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,12*
€ 210,7728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,25*
€ 199,0275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,59*
€ 182,7721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,67*
€ 169,7773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.