Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; VH; 3,96mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VHR-2N-WGT4
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-2N-WGT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: VH
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;Glow-Wire
Kontaktraster: 3,96mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,08*
€ 104,8152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,44*
€ 104,0536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,93*
€ 99,8767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,86*
€ 97,4134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,67*
€ 81,7173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.