Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; auf PCB; THT,Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VJ0211520000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VJ0211520000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.