Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; auf PCB; THT,Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VJ0221500000G
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VJ0221500000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Hersteller: AMPHENOL ANYTEK
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Messing
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 215.000 Stück
Mindestbestellmenge: 430 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 430 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2150 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 4300 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 215000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.