Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 0,5pF; 50V; ±0,1pF; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VJ0402L0R5BXACW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402L0R5BXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 0,5pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,70*
€ 123,403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,90*
€ 122,451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,00*
€ 119,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,40*
€ 112,336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,90*
€ 96,271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.